Popis:
Základní* panelové čepy jsou dostatečně pružné, aby se přizpůsobily jakémukoli obrysu obráběného dílce. Radiální lamely kolíků ventilátoru lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v různých aplikacích, jako je rohože, předleštění a čištění povrchů. Použití vysoce flexibilních lamel také bez problémů zvládá zpracování těžko dostupných oblastí.
Díky použití vysoce flexibilních kotoučů není problémem ani práce na těžko přístupných místech.
Charakteristika:
Specifikace: PC X A-B02
Rozměr: DxD
Rozměry: 40x20
Třída E: 21011318
Řádek: BASIC
Brusivo: normální korund
Velikost zrna: 80
Tvar: Kolík ventilátoru
Specifikace: PC X A-B02
Zrnitost: 80
Rozměr (D x H): 40 x 20
Hrubá hmotnost: 0,032 kg
Čistá hmotnost: 0,032 kg
Vhodnost materiálu: nerezová ocel;ocel;hliník
Čistá hmotnost: 0,032 kg
Vhodnost materiálu: hliník;INOX;ocel
Produktová řada: Basic
Výhoda:
Ohebné čepele pro přesnou práci
Ideální pro obrábění těžko přístupných míst
Dobrá životnost
Použití:
Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
K matování, předleštění, odrezování nebo čištění povrchů
Lze použít na elektrických i pneumatických strojích.
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Neželezné kovy
Vhodné pro:
Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
Pro matování, předleštění, odleštění nebo čištění povrchů.
Lze použít na elektrických i pneumatických strojích
Doporučení:
Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
Zrnitost 80/120 pro středně jemné obrábění
Zrnitost 180 pro jemné mletí