TYROLIT fíbrový kotouč se suchým zipem 15H TFC 150 mm A150 PVC/gelová vrstva/dřevo/barva/lak

Artiklové číslo: 34230595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34230595
EAN / GTIN 9003172010007
Číslo výrobce 34230595
L-číslo L50140 2789

Popis

Popis:

Rychlá VÝMĚNA TYROLIT umožňuje velmi rychlou výměnu kotouče díky upevnění na suchý zip. Robustní podpěra papíru umožňuje rychlé broušení mnoha povrchů. Tento produkt vám dává obzvláště rovnoměrnou povrchovou úpravu barev, barev a kompozitních materiálů. Kromě toho omezíte mazání a ucpání kotouče pomocí speciální stearát vrstvy a tím prodloužíte životnost.
S tímto výrobkem získáte obzvláště rovnoměrný povrch na lacích, barvách a kompozitech. Kromě toho díky speciální stearátové vrstvě snižujete rozmazávání a zanášení kotouče a zvyšujete tak jeho životnost.

Charakteristika:

Specifikace: A-P22 P D A150
Rozměr: D
Rozměr: 150
Počet otvorů: 15
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 150
Tvar: DISC
Specifikace: A-P22 P D A150
Zrnitost: 150
Rozměr (D / S): 150 / 15
Hrubá hmotnost: 0,007 kg
Čistá hmotnost: 0,007 kg
Vhodné pro: Kompozitní materiály;Plast / PVC;Gelcoat;Dřevo;Barva / lak;Hliník.
Čistá hmotnost: 0,007 kg
Vhodnost materiálu: PVC;gelový nátěr;dřevo;kompozity
Produktová řada: Premium

Výhoda:

Žádné rozmazávání nebo ucpávání kotouče zajišťuje maximální životnost.
Velmi vysoký odběr zásob díky vylepšenému podložení
Systém TYROLIT Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů díky suchému zipu

Použití:

Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastů, kompozitních materiálů, gelových vrstev a dřeva.
Zrnitost 80-120 pro střední broušení
Zrnitost 150-400 pro dokonalou povrchovou úpravu

Materiál:

Plastové
Kompozity
Gelový nátěr
Dřevo

Vhodné pro:

Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastů, kompozitních materiálů, gelových nátěrů a dřeva.

Doporučení:

Zrnitost 40/60 pro nejvyšší míru odstranění
Zrnitost 80-120 pro střední broušení
Zrnitost 150-400 pro dokonalou povrchovou úpravu