Popis:
Navinuté kompaktní kotouče DB se používají především jako odjehlovací kotouče na lasované a děrované obrobky. Obráběním se nemění geometrie povrchu a hrany nezískávají zkosení. Současně se však zcela odstraní stupeň.
Tyto výrobky se používají hlavně na broušení nebo leštění bloků. Při obrábění povrchů lze dosáhnout velmi jemné povrchové úpravy.
Charakteristika:
EAN-Code: 8024406568997
EAN-Code Verpackung: 8024406068992
Warengruppe: SSYV605
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL CW
Spezifikation: CW DBW 8 S FINE-H
Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4
Bruttogewicht: 0,378 kg
Nettogewicht: 0,378 kg
Werkstoffeignung: Stahl;Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Aluminium
Výhoda:
Žádná změna geometrie povrchu a žádné zkosení na hranách
Vynikající životnost
Velmi jemná povrchová úprava
Vhodné pro:
Pro odstraňování otřepů z laserovaných a děrovaných obrobků
Dodržování maximální rychlosti