Popis:
LABORATORNÍ separační deska PREMIUM*** je vysoce výkonná separační deska pro železné kovy, jako je ocel a nerezová ocel. Jejich oblastí použití je oddělení vzorků v laboratoři. Je důležité je rychle oddělit, aniž by došlo k poškození (konstrukční změny), deformacím nebo prasklinám obrobku. Montáž se provádí především na mokrých separačních systémech s ručním nebo automatickým podáváním při maximální pracovní rychlosti 50 m/s. Obráběný dílec musí být během obrábění upevněn a kotouč nesmí být vystaven bočnímu zatížení. Laboratorní kotouče jsou k dispozici v různých specifikacích: Měkké pro 60,5–72.3 HRC, střední pro 22,0–60.5 HRC, tvrdé méně než 22.0 HRC
Obrobek musí být během obrábění pevně uchycen a kotouč nesmí být vystaven žádnému bočnímu zatížení. Laboratorní řezné kotouče jsou k dispozici v různých specifikacích: měkké pro 60,5-72,3 HRC, střední pro 22,0-60,5 HRC, tvrdé méně než 22,0 HRC.
Charakteristika:
Specifikace: A80-BH /50
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 250x1,5x32
Třída E: 21011315
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Velikost zrna: 80
Tvar: rovný
Specifikace: A80-BH /50
Zrnitost: 80
Rozměr (D x H x V): 250 x 1,5 x 32
Vs / max: 50
Hrubá hmotnost: 0,173 kg
Čistá hmotnost: 0,142 kg
Vhodnost materiálu: Nerezová ocel;Ocel
Čistá hmotnost: 0,250 kg
Vhodnost materiálu: INOX;2IN1;ocel
Produktová řada: Secur Lab
Výhoda:
Odděluje vzorky v laboratoři bez strukturálních změn, deformací obrobku nebo trhlin.
Nejvyšší výkon s výrazně nižším opotřebením nástroje
Použití:
Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání laboratorních vzorků za mokra v režimu pojezdu a příčného řezání
Střední pro 22,0-60,5 HRC
Tvrdost pro < 22,0 HRC
Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Vhodné pro:
Pro opracování různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro mokré řezání laboratorních vzorků v režimu pojezdu a příčného řezání
Doporučení:
Obrobek během obrábění fixujte a nevystavujte kotouč bočnímu zatížení.
Měkké pro 60,5-72,3 HRC
Střední pro 22,0-60,5 HR
Tvrdé pro < 22,0 HRC
Max. Upozornění na maximální pracovní rychlost 50 m/s