{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ D | 12 mm | |
Délka vyložení A | 36 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Rozsah upnutí d | 4 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 335720 4 | |
Číslo výrobce | 335720 4 |