Stavební stativ pro stropní a montážní podpěru 1

Artiklové číslo: 861790 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce STE BS
Rozsah upnutí 610 mm
Hmotnost 1,5 kg
Pro ⌀ trubky 29 mm; 32 mm
Druh produktu Podstavec pro stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861790 1
EAN / GTIN 4008158041858
Číslo výrobce STE-BS

Popis

Provedení:

Skládací stativ pro stropní a montážní podpěru „STE“. Rychlá montáž bez použití nářadí.
Lehká a stabilní konstrukce díky hliníkovým profilům a plastu vyztuženému skleněnými vlákny. Rozměry ve složeném stavu (d × š × v): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Použití:

Stabilní ustavení, protože síla upnuté stropní podpěry působí přesně směrem dolů. Stropní a montážní podpěry lze se stavebním stativem umístit kdekoli v místnosti i bez horního upnutí a lze je tedy použít i v exteriéru.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství