Rychlovýměnný úhlový adaptér ″Quick″.

Artiklové číslo: 627077000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627077000
EAN / GTIN 4007430232137
Číslo výrobce 627077000
L-číslo L01760 190

Popis

Popis:

  • Rychlé a pohodlné nasazení úhlového adaptéru bez použití nářadí
  • Rychloupínací vřeteno pro nasazení rychloupínacího vrtacího sklíčidla 627240000 a držáku bitů 627241000
  • Magnetický držák bitů se šestihrannou stopkou 1/4″ (6,35 mm)
  • Vhodný pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Vhodný pro akumulátorové stroje do max. 100 Nm
  • Vhodný pro všechny stroje Metabo LT ″Quick″.