Kompletní spodní díl pro momentové šroubovací svěrky 500

Artiklové číslo: 860060 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vybrání 35×11 mm
Vyložení 120 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860060 500
EAN / GTIN 4008158033136
Číslo výrobce 3101417

Popis

Vhodné pro:

Momentová šroubovací svěrka č. 860000 s rozpětím 500 − 2500.

Rozsah dodávky:

Sestává z pohyblivého ramene, přítlačného členu, vřetena s dřevěnou rukojetí.

Poznámka:

Velikost 100 – 400 = nelze vrátit ani vyměnit.