• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vložka pro nástroje s elastickým páskem a kovovými svorkami SET

Artiklové číslo: 693486 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Druh produktu Skladový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693486 SET
EAN / GTIN 2050002047419

Popis

Provedení:

1 vložka pro nástroje s kovovými svorkami a s 1 elastickým pásem pro zajištění nástrojů v montážním kufru. Vložka pro nástroje s vyjímatelným rozdělovačem.

Vhodné pro:

Montážní kufr z polypropylenu č. 693476.