Vkládací miska se střední příčkou, 6 malými příčkami a víkem

Artiklové číslo: 692770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr délka 110 mm
Vnitřní rozměr šířka 90 mm
Vnitřní rozměr výška 36 mm
Počet malých příček 6
Počet středních částí 1
Počet misek 1
S víkem ano
Druh produktu Skladový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692770
EAN / GTIN 4006793919167
Číslo výrobce 900021166

Popis

Provedení:

Vnitřní rozměr 110 × 90 × 36 mm.

Vhodné pro:

Pro všechny kufry na nářadí.