• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástrojová tabule s 9 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje

Artiklové číslo: 692845
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tabule na nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692845
EAN / GTIN 4045197806260

Popis

Vhodné pro:

Servisní kufr na nářadí č. 692810 – 692838.