Sada náhradních čepelí, 10dílná

Artiklové číslo: 837746
Nastavit cenu 10 ks (CZK 10,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čepele 39 mm
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 837746
EAN / GTIN 4002632908088
Číslo výrobce 6004450

Popis

Provedení:

Se zaoblenými rohy pro zamezení poškození pracovní plochy při nasazování čepele.

Vhodné pro:

Škrabák č. 837740 / 837741.