Náhradní řezný kotouč z HSS-E (kobaltová ocel)

Artiklové číslo: 839880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 013 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kotouče 12 mm
Tloušťka řezného kotouče 5 mm
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839880
EAN / GTIN 7290003234721
Číslo výrobce BN8043

Popis

Provedení:

Z HSS-E (kobaltová ocel).

Vhodné pro:

Odjehlovač na plechy č. 839860.