Břitová destička pro klínové drážky 8 mm

Artiklové číslo: 839720 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka břitové destičky 4,5 mm
Pro šířku klínové drážky 1,2 mm - 8 mm
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839720 8
EAN / GTIN 7290003241385
Číslo výrobce BN7001

Popis

Vhodné pro:

Odjehlovač klínových drážek č. 839705.