Čepel škrabáku mini HSS, přímá, povlak TiN

Artiklové číslo: 839676
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiN
Délka čepele 50 mm
⌀ stopky 3,2 mm
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839676
EAN / GTIN 7290005396021
Číslo výrobce BD5012