• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přepravní box z ocelového plechu pro řezací závitnice „Central“ C2

Artiklové číslo: 820620 C2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 500 mm
Šířka 280 mm
Výška 95 mm
Počet použitelných řezných hlav max. 9
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 820620 C2
EAN / GTIN 4044942048184
Číslo výrobce 479803

Popis

Vhodné pro:

Ráčnové řezací závitnice č. 820300 / 820310.