• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 19, M18 x 1,5, 170 mm

Artiklové číslo: 1084550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1084550
EAN / GTIN 4036976110371
Číslo výrobce 1084550
L-číslo L60160 5302

Popis

Popis:

Drážkovaný/nitovaný přítlačný kus (hrot)
Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
Zesílená ocel podle EN 10083
Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - mazání nebo olejování není nutné.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Použitelná délka závitu [mm]: 170 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
  • Velikost závitu vřetena: M 18x1,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez