• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Náhradní narážecí kroužek B30/55 mm

Artiklové číslo: 884005 B30/55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 55 mm
Vnitřní ⌀ 30 mm
Materiál Nylon
Druh produktu Narážecí kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 884005 B30/55
EAN / GTIN 2050002074705
Číslo výrobce 390-71690

Popis

Vhodné pro:

Montážní sada / vestavná sada kuličkových ložisek č. 884000.
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
    Vnitřní ⌀ / vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku