Náhradní narážecí kroužek A15/42 mm

Artiklové číslo: 884005 A15/42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 42 mm
Vnitřní ⌀ 15 mm
Materiál Nylon
Druh produktu Narážecí kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 884005 A15/42
EAN / GTIN 2050002074606
Číslo výrobce 390-71590

Popis

Vhodné pro:

Montážní sada / vestavná sada kuličkových ložisek č. 884000.
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
    Vnitřní ⌀ / vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku