{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Napětí | 230 V | |
Výkon | 3,7 kW | |
Vnitřní ⌀ obrobku od | 20 mm | |
Vnější ⌀ obrobku do | 400 mm | |
Maximální hmotnost obrobku | 80 kg | |
Rozsah regulace teploty | 20 °C - 250 °C | |
Délka | 420 mm | |
Šířka | 280 mm | |
Výška | 345 mm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Indukční ohřívač |
Katalogové číslo | 883965 | |
EAN / GTIN | 2050001919236 | |
Číslo výrobce | 110.1307 |