Adaptér se závitovou vložkou M3

Artiklové číslo: 882001 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 882001 M3
EAN / GTIN 4021176223112
Číslo výrobce GA12-3

Popis

Vhodné pro:

Vytahovač kolíků č. 882000.

Vhodné pro:

Závitové otvory: M3