Svěrný držák na nástroje pro upevnění na stěnu S

Artiklové číslo: 667077 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ S
Celková délka 230 mm
Počet uložení nástrojů 6
Druh produktu Držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667077 S
EAN / GTIN 7610733226344
Číslo výrobce 505.S

Popis

Provedení:

Hliníková lišta s pružně uloženými plastovými smyčkami pro bezpečné uložení šroubováků. Vhodné pro upevnění na stěně.