Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce 25 mm

Artiklové číslo: 651800 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
979 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

25 mm
Druh produktu Gumový kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651800 25
EAN / GTIN 4045197236760
Číslo výrobce 1401B

Popis

Vhodné pro:

nástavce (rozměr klíče): 9−14 mm; č. 651301651400; 651650 všechny velikosti