Plechový stojan Easy-Fix pro šestihranné šroubováky

Artiklové číslo: 626681
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet drážek 6
Popis velikostí upínacích otvorů ano
Druh produktu Stojan

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626681
EAN / GTIN 4045197880147

Popis

Provedení:

Popis: 3; 4; 5; 6; 8; 10.

Obsah:

Obsahuje 2 držáky pro upnutí 6 šroubováků pro šrouby s vnitřním šestihranem č. 627423 / 627424 vel. 2 − 10 mm nebo 6 šroubováků pro šrouby Torx® č. 625150 vel. TX8 − TX40.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly