Plastový svěrný držák s uzavírací sponou 9

Artiklové číslo: 611700 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
312 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro počet klíčů 9
Materiál plast
Druh produktu Držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 611700 9
EAN / GTIN 4045197335203

Popis

Provedení:

Z plastu, samosvorný.
S uzavírací sponou (jištění při přepravě) a výklopným držadlem. Uzavírací sponu je možné snadnou sejmout, svěrný držák je vhodný také pro montáž na stěnu. Pro oboustranné otevřené klíče a očkoploché klíče.

Vhodné pro:

Velikosti klíče: 6 − 24 mm