Držák na šroubováky s rychlovýměnným sklíčidlem pro 4 mm bity Halfmoon / HIOS ESD

Artiklové číslo: 669931
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1013 Kraftform Micro ESD
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Celková délka 130 mm
Upnutí Bitové čepele Halfmoon; Bitové čepele HIOS
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669931
EAN / GTIN 4013288168610
Číslo výrobce 05300004001

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou, zónou pro rychlé otáčení pro efektivní šroubování a silovou zónou. S rychlovýměnným sklíčidlem pro upínání 4 mm bitových čepelí Halfmoon (č. 669932 do 669935) nebo 4mm bitových čepelí HIOS. Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli.
Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, vhodné dle ESD.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.

Vhodné pro:

Sady šroubováků na elektroniku č. 669630 / 669930.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství