Sada odlamovacích čepelí 50dílná, 18 mm „experience“ 50

Artiklové číslo: 845018 50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 10,48 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
878 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Počet čepelí 50
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845018 50
EAN / GTIN 2050001962478
Číslo výrobce 2011.0500/AB2/50SZ

Popis

Provedení:

Univerzální čepel ‑ Lutz® experience, řešení pro každé řezání.
50dílné balení v robustním speicálním bezpečnostním dávkovači.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 845000845020 a 845025845080.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly