Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 9 mm, 30° špička „experience“ 10

Artiklové číslo: 844916 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 9,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 152 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 73 mm
Šířka čepele 9 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet odlamovacích stupňů 7
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 844916 10
EAN / GTIN 2050001962393
Číslo výrobce 1720.0400

Popis

Provedení:

Univerzální čepel Lutz® experience, řešení pro každé řezání.
Špičatá 30° čepel, 7stupňová − pro jemné a čisté řezy.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.