Sada náhradních čepelí 10dílná, trapézový tvar „longlife“ 10

Artiklové číslo: 844715 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 16,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 887 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 61 mm
Šířka čepele 18,7 mm
Tloušťka čepele 0,65 mm
Počet čepelí 10
Tvar čepele Trapézové
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Číslo výrobce TGL65-1000(1040.0650-1000)

Popis

Provedení:

Tvrdá čepel ‑ Lutz® longlife, s břitem s povlakem TiN pro menší opotřebení čepele a podstatně delší životnost. Dle řezaného materiálu lze dosáhnout 2 až 8násobné životnosti.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 844700844850, 844890 a 844895.