Sada náhradních čepelí 10dílná, hákový tvar „longlife“ 10

Artiklové číslo: 844725 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 23,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 391 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet čepelí 10
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 844725 10
EAN / GTIN 2050001962331
Číslo výrobce H65-1000(1251.0650-1000)

Popis

Provedení:

Tvrdá čepel ‑ Lutz® longlife, s břitem s povlakem TiN pro menší opotřebení čepele a podstatně delší životnost. Dle řezaného materiálu lze dosáhnout 2 až 8násobné životnosti.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 844700844830.

Poznámka:

Nevhodné pro nože č. 844850; 844890; 844895.