Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem 310 mm

Artiklové číslo: 751650 310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 310 mm
Ochrana násady Nylon
Materiál Hikorové dřevo
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751650 310
EAN / GTIN 4045197379634

Popis

Provedení:

Násada na kladiva z hikorového dřeva s prohnutým tvarem s nylonovým ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem.

Vhodné pro:

Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 a palička GARANT č. 754120 / 754160.

Vhodné pro:

č. 750110 s hmotností: 400 g

Poznámka:

Pro kladivo č. 750110 vel. 100 viz náhradní násada č. 751700 vel. 260.
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
    Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku