• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Náhradní kulová hlavice z polyamidu (kus) d 30 mm

Artiklové číslo: 8830260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8830260
EAN / GTIN 4010883883023
Číslo výrobce 8830260
L-číslo L60160 3323

Popis

Popis:

Vyrobeno z polyamidu odolného proti oděru a lámání, 75 Shore D, testováno do -20 °C.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Vyrobeno z polyamidu odolného proti třískám, lámání a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez