Nýtovací kleště na hliníkové a ocelové slepé nýty, hliníkové slepé nýty (standardní hlava, široká hlava) Ø 4 - 4,8 mm, sada v plastovém boxu, cca 600 dílů

Artiklové číslo: Y.RIV3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hand riveting tool

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo Y.RIV3
EAN / GTIN 3148516404541
Číslo výrobce Y.RIV3
L-číslo L60130 2606

Popis

Popis:

  • Obsah: - Y.104: Nýtovací kleště. - Sada s hliníkovými slepými nýty se standardní hlavou: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 a širokou hlavou: 4 x 8 a 4 x 10 - (cca 600 slepých nýtů).

Charakteristika:

  • V [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • H [mm]: 300
  • [kg]: 2,35

Rozsah dodávky:

  • Nýtovací kleště: Y.105B
  • Alu slepé nýty standardní hlava, široká hlava (cca 600 kusů)