Magnetická lišta na hlavice A Imperial 1 se sadou nástrčných hlavic Zyklop, připojovací rozměr 1/4″, palcové hlavice, 9 dílný

Artiklové číslo: 05005420001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05005420001
EAN / GTIN 4013288223227
Číslo výrobce 05005420001
L-číslo L60020 4825

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta na hlavice s 9 ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 1/4″
  • Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebírání hlavic
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí
  • Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice

Výhoda:

  • 9dílná sada hlavic na magnetické liště, 1/4″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock
  • Snadné uvolnění i upnutí hlavic
  • Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Pro ruční i strojní ovládání

Rozsah dodávky:

  • 1x Magnetická lišta na hlavice A Imperial 1 se sadou nástrčných hlavic Zyklop, připojovací rozměr 1/4″, palcové hlavice, 9 dílný; 9x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 3/16″x23.0, 7/32″x23.0, 1/4″x23.0, 9/32″x23.0, 5/16″x23.0, 11/32″x23.0, 3/8″x23.0, 7/16″x23.0, 1/2″x23.0; 1x 9600 Magnetická lišta pro hlavice, 1/4″, bez výbavy: 30.0x270.0

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly