Lanko PowerRext pro vtahování kabelů GF3, v plastovém boxu

Artiklové číslo: 814867
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
33 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

3 mm silné lanko ze skelného vlákna, stabilní vůči posunutí a přesto vysoce pružné; ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu oblouků.
Ergonomická rukojeť pro držení a přenášení. Patentovaný vodicí hrot s kompenzací zkroucení a ochranou proti ohnutí (2× vnější závit ⌀ RTG 6 mm). Automatická pojistka proti posunutí zpět. Protiskluzový povlak. Vhodné pro staveniště, odolné proti stříkající vodě a prachu, odolné proti nárazům a rozbití. Možný poloměr až 38 mm.
Kompatibilní také s RUNPOCAM RC2 (č. 814878) a čedičovými tyčemi (č. 814877).

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství chráněného proti ztracení v plastovém boxu: 1 flexibilní vodicí hrot (kluzák Runpotec) s kompenzací zkroucení, 1 koncové pouzdro s ochranou proti zlomení RTG ⌀ 6 mm, 1 vtahovací pomůcka, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 vtahovací poutko na kabely (vnější ⌀ 14 mm), 6 lepicích objímek ⌀ 3 mm, 3 tažná oka ⌀ 7 mm, 1 koncová hruška ⌀ 11 mm, 1 spojovací objímka, 2 montážní klíče, 1 knoflíková baterie CR2032.