Zkoušečka utahovacího momentu pro momentové klíče „SmartCheck USB“

Artiklové číslo: 654651
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
18 ks okamžitě k dodání
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Rozhraní: USB rozhraní
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Variabilní a flexibilní momentová zkoušečka díky otočnému displeji a základnímu tělu. Možnost namontovat horizontálně i vertikálně. Displej a fóliová klávesnice jsou chráněny proti stříkající vodě a plášť je vyroben z nárazuvzdorného plastu. Micro USB rozhraní pro export dat a napájení. S kapacitou paměti na 250 měřených hodnot.
3 uživatelské režimy: Průběžné zobrazování (Track), detekce bodu zlomu (First-Peak), zobrazování maximálních hodnot (Peak-Hold).
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robustní. Dlouhá životnost je zajištěna integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetížení.
  • Přesná. Odchylka indikace pouze ±1 % zaručuje maximálně spolehlivá data měření.
  • Ihned k použití. Díky integrovanému snímači s velkým rozsahem měření je možné okamžité použití.
  • Flexibilní. SmartCheck je možné umístit skoro všude. Horizontální nebo vertikální montáž – promyšlené upevňovací body, kompaktní konstrukce a otočný displej umožní cokoliv.
  • Individuální. K dispozici jsou tři provozní režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tři rozměrové jednotky (N·m, ft·lb, in·lb). Cílový krouticí moment a tolerance k vyhodnocení naměřených hodnot je možné zadávat individuálně.
  • Nezávisle. Pro použití na pracovištích bez vlastní zásuvky. Kromě klasického provozu síťovým napáječem je možný také provoz na baterie.
  • Otočná. SmartCheck je možné optimálně nastavit a získat tak individuální úhel pohledu. O 180° je možné otočit nejen displej, ale také držák displeje a základní těleso.
  • Ukládá až 250 záznamů. Včetně data a časového razítka.
  • Export dat a volitelné napájení pomocí rozhraní micro USB.
  • Dokumentační software si můžete bezplatně stáhnout.

Výhoda:

Kompaktní a variabilní zkoušečka utahovacího momentu. Provoz přes síťový napáječ nebo baterii.

Použití:

Nastavování a kontrola momentových šroubováků a klíčů se stupnicí nebo bez stupnice.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napájecího zdroje a softwaru SmartCheck USB pro přenos hodnot a vytváření potvrzení o zkoušce. Ve stabilním plastovém kufříku.

Poznámka:

Odpovídající Bluetooth modul najdete v e-shopu (č. 52110222).