Sortiment momentových klíčů „Safe-Torque A 2 Set“ S 1/4palcovým upínáním bitů a stupnicí 12 Nm

Artiklové číslo: 657776 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 252,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±10
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Safe-Torque A 2 sada 1
Maximální utahovací moment 12 cNm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±10 %
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Řada Safe-Torque
Celková délka L 244 mm
Rozsah utahovacích momentů 2 Nm - 12 Nm
Rozsah utahovacích momentů 2 lbfft - 9 lbfft
Dělení stupnice, 1 dílek = 0,1 Nm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; haptický
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení Upínání bitů 1/4 palcové
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Unášecí profil Nástrčný klíč 6hran; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 5,5-13 mm
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657776 12
EAN / GTIN 4013288223043
Číslo výrobce 05075832001

Popis

Provedení:

Speciální prokluzující vypínací mechanismus spolehlivě brání neúmyslnému přetažení. Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a hmatovým zapojením při dosažení hodnot stupnice. Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný nízký úhel zpětného otočení 5°.
S 1/4palcovým upínáním bitů.
23dílná sada včetně momentového klíče Safe-Torque A 2.

Výhoda:

Funkce Torque Lock: Funkci utahovacího momentu lze vypnout, proto lze nástroj použít také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacím momentem a pro definované úhlové aplikace.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč výrazně hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Prokluzovací vypínací mechanismus zajišťuje, že nastavené hodnoty utahovacích momentů nebudou přetaženy.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Obsah:

Nástrčná hlavice 6hranná, 1/4 palce: po 1 ks 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Bity 1/4 palce pro šrouby Phillips, stopka E 6,3: 1 ks PH 2 (délka 50 mm)
1/4 palcové bity pro vnitřní šestihran, stopka E 6,3: po 1 ks 2,5; 3; 4; 5; 6 (délka 50 mm)
Bity 1/4 palce pro šrouby Torx®, stopka E 6,3: po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (délka 50 mm)
Adaptér s 6hrannou stopkou 1/4 palce C6,3: 1 ks délka 25 mm
Momentový klíč Safe-Torque A 2: 1 ks č. 657774 vel. 12
Uložení v: Textilní box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly