Click-Torque C 3 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Artiklové číslo: 05075626001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05075626001
EAN / GTIN 4013288218933
Číslo výrobce 05075626001
L-číslo L60020 4703

Popis

Popis:

  • Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera
  • Pro utahování doprava a doleva
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu
  • Robustní mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a citelný signál (″cvaknutí″) při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • S nevyjmutelným průchozím čtyřhranem pro změnu směru
  • Připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2″ se zajištěním ořechu

Výhoda:

  • Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
  • S rozsahhem: 40-200 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2″ se zajištěním hlavice
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

Rozsah dodávky:

  • Click-Torque C 3 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm