Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Artiklové číslo: 05075672010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05075672010
EAN / GTIN 4013288207999
Číslo výrobce 05075672010
L-číslo L60020 4222

Popis

Popis:

  • Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.
  • Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu.
  • Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu.
  • Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování.
  • Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřícího rozsahu je možné na dotaz.

Výhoda:

  • Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
  • S rozsahhem: 15-100 Nm; Přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování

Rozsah dodávky:

  • Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (15 - 100 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 15 Nm): 05075672001