Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Artiklové číslo: 05075672001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05075672001
EAN / GTIN 4013288206183
Číslo výrobce 05075672001
L-číslo L60020 4643

Popis

Descriere:

  • cheie dinamometrică cu valoare presetată a cuplului pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată în intervalul de măsurare.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Potrivit pentru sculele de inserție înlocuibile pentru strângerea din dreapta și din stânga cu ajutorul unui suport pătrat intern.
  • O setare implicită la o valoare de cuplu dorită în intervalul de măsurare specificat este posibilă la cerere.

Avantaj:

  • Cheie dinamometrică presetată în designul inconfundabil Wera
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Cuplul presetat poate fi modificat în laboratorul de testare în intervalul de măsurare
  • Domeniu de măsurare: 15-100 Nm; precizie +/- 2 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • Cu priză pătrată (9x12 mm) pentru unelte de inserție înlocuibile; strângere dreapta și stânga

Livrare:

  • Click-Torque XP 3 pre-set, cheie dinamometrică reglabil pentru scule de inserție, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm