Provedení:
Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení utahovacího momentu bez nástroje pomocí tažení a otáčení krytky. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (digitální displej na konci rukojeti). Zabudovaná elektronika s rozhraním NFC. Zákazník si může vyměnit baterii (knoflíkový článek CR 1/3 N; 3 V). Měrné jednotky: Nm, lbfft.
Použití:
Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.
Norma:
Testováno dle DIN EN ISO 6789.
Poznámka:
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.