Momentové klíče Click-Torque C 5 s přepínací ráčnou, 80-400 Nm, 1/2″ x 80-400 Nm

Artiklové číslo: 05075624001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05075624001
EAN / GTIN 4013288193254
Číslo výrobce 05075624001
L-číslo L60020 3883

Popis

Popis:

  • Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.

Výhoda:

  • S připojovacím rozměrem 1/2″ pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • S rozsahhem: 80-400 Nm; Přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava

Rozsah dodávky:

  • Momentové klíče Click-Torque C 5 s přepínací ráčnou, 80-400 Nm, 1/2″ x 80-400 Nm