7515 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

Artiklové číslo: 05075815001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05075815001
EAN / GTIN 4013288228314
Číslo výrobce 05075815001
L-číslo L60020 5171

Popis

Popis:

  • Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem.
  • Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením a pěti volitelnými utahovacími momenty vpravo/vlevo (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.
  • Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost.
  • Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″.

Výhoda:

  • Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
  • Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
  • Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
  • Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
  • Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

Rozsah dodávky:

  • 7515 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm