• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

7443/12 Montážní souprava pro systémy sledování tlaku v pneumatikách, 12 dílný

Artiklové číslo: 05074746001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05074746001
EAN / GTIN 4013288178404
Číslo výrobce 05074746001
L-číslo L60020 3337

Popis

Popis:

  • 12dílná sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž kontrolních systémů tlaku v pneumatikách.
  • S technologií utahovacího momentu pro kontrolované utahování šroubů.
  • Ruční nářadí s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti při současně vysoké ergonomii.
  • Pět přednastavených nástrojů pro spojení převlečné matice se šroubem a sešroubování tělesa snímače s ventilkem.
  • Dva přednastavené šroubováky ventilků s utahovacím momentem 0,25 Nm a 0,45 Nm.
  • Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro utahovací momenty od 4,0 do 8,8 Nm.
  • Vhodné pro všechny běžné kontrolní systémy tlaku v pneumatikách.
  • Bezpečné šroubování díky jednoznačnému barevnému označení nastavených hodnot utahovacích momentů (Beru/Huf®: TX 10 žlutá barva, 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 zelená barva, 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 šedá barva, 2,0 Nm).
  • Momentový šroubovák přednastavený na 3,3 Nm utahuje jak převlečnou matici, tak i spojovací šroub snímačů systému Alligator.
  • Součástí sady navíc: adaptér na ořechy, dva bity, přidržovač ventilků (k použití do 4,5 Nm).

Výhoda:

  • Montážní sada pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách
  • Pro kontrolu tlaku v pneumatikách u motorových vozidel
  • S optimálním tlakem v pneumatikách ušetříte palivo a zabráníte opotřebení pneumatik
  • S přednastaveným utahovacím momentem pro optimální upevnění snímačů
  • 12dílná sada ve stabilním plastovém kufříku

Rozsah dodávky:

  • 7443/12 Montážní souprava pro systémy sledování tlaku v pneumatikách, 12 dílný; 1x Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm; 1x Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1-1,5 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm; 2x 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm; 2x 790 A/50 Nástavce nástrčných klíčů: 11x50 mm, 12x50 mm; 2x 867/4 Bity TORX® HF s přidržovací funkcí: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm; 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm; 2x 300 V Ventilový držák: 0,25 Nm, 0,45 Nm; 1x 327 Ventilový držák: 32 x 70 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly