Popis:
- S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
- Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137004001).
- Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
- Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem.
- Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem.
- Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21).
- S ochranou proti manipulaci.
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí.
- Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %.
- Neomezený manuální povolovací moment.
- Elektrický povrchový odpor ≤ 109 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií.
- Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1.
- Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí.
- Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.
- Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování.
- Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování.
- Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.
- K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit.
- Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.
- Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj.
- HIOS, Delvo, Sehan).
- Použití např.
- u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Výhoda:
- Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů
Rozsah dodávky:
- Momentový šroubovák Kraftform Micro 1460 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Poznámka:
POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (0,02 - 0,06 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 0,035 Nm): 05074800001