1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

Artiklové číslo: 05074804001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05074804001
EAN / GTIN 4013288179104
Číslo výrobce 05074804001
L-číslo L60020 3394

Popis

Popis:

  • Použití:Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm a připojovacích řad Wera 9 a 21
    Provedení:S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů
    Přesnost:±10 %.
  • Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
    Rukojeť:Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychloupínací hlavou
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
  • Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm