Popis:
- Momentový šroubovák Wera.
- Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
- S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
- Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
- Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05137003001.
- Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
- Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
- Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Výhoda:
- Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
- Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
Rozsah dodávky:
- Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm
Poznámka:
POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (0,1 - 0,34 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 0,1 Nm): 05074826001