Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8 dílný

Artiklové číslo: 05059040001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05059040001
EAN / GTIN 4013288220554
Číslo výrobce 05059040001

Popis

Popis:

  • 7 výměnných čepelí VDE z nerezové oceli, částečně se zúženým průměrem, takže lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
  • 1 ruční držák 3817 VDE Kraftform pro ergonomickou práci.
  • V robustní brašně.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • Pouzdro lze díky upínacímu systému na zadní straně připevnit na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go.

Výhoda:

  • Kusově zkoušené výměnné čepele VDE z nerezové oceli, částečně se zúženým průměrem čepele
  • Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
  • Čepele z nerezové oceli pro zabránění cizí rzi
  • Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu
  • Vícekomponentní izolovaný ruční držák Kraftform VDE s ochranou před odkutálením

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8 dílný; 1x 3817 Ruční držák VDE Kraftform Stainless: 9 x 98 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, nerezová ocel: TX 8x154 mm, TX 9x154 mm, TX 10x154 mm, TX 30x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, nerezová ocel: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm