univerzální upínací kleště dlouhéL.165 mm hlava leskle poniklovaná rukojeti leskle poniklované

Artiklové číslo: 65712165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65712165
EAN / GTIN 4018754142224
Číslo výrobce 65712165
L-číslo L60010 3908

Popis

Popis:

  • Vhodné zejména pro úzké body
  • S pákou rychlého uvolnění
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Rukojeti: leskle poniklované
  • Hlava: leskle poniklované
  • Délka [mm): 165 mm
  • S: 23 mm
  • Hmotnost: 190 g
  • Šířka mm (b): 45 mm