• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kleště pro osazování elektronických součástek s vícesložkovými návleky 125 mm

Artiklové číslo: 36 32 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 36 32 125
EAN / GTIN 4003773016885
Číslo výrobce 36 32 125
L-číslo L70010 794

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější montážní a opravárenské práce v elektronice
  • pro ohýbání a odřezávání konců drátů na součástech
  • přesným kloubem
  • hladké úchopové plochy
  • Pečlivě odjehlené hrany
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • zrcadlový lesk poskytuje dobrou ochranu proti korozi v kombinaci s jemným olejovým filmem - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • pro lisování a zkracování pod deskou na délku 1,6 mm

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 1,0 mm
  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 7,0 mm
  • Tloušťka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 11,0 mm
  • Šířka rukojeti: 7,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 18,0 mm
  • Použití: Zkrácení drátu na 1,6 mm a krimpování
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný